Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ59500YL00 Pölymopin runko | AC8LUF 3CCY9

RUBBERMAID FGQ59500YL00 pölymopin runko

Varastossa
Tuote: AC8LUF Malli: FGQ59500YL00Ristiviite: 3CCY9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
Käsittele väriäHarmaa
Kahva materiaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)153.16
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodausjärjestelmäeräHinta
RUBBERMAID FGM252000000 Pölymopin runko 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys | AF4MWT 9CND4 252000000 FGMEiPölynimurin runko-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FGM257000000 Pölymopin runko, Snap On Connection, 48 tuuman leveys, 5 tuuman Dp, Snap On, Metalli | CT9FAT 124U08 257000000 FGM-Pölynimurin runko€27.97
RUBBERMAID FGM255000000 Pölymopin lankakehys, Snap On Connection, 36 tuuman leveys, 5 tuuman Dp, Snap On | CT9FAU 43WU98 255000000 FGM-kehys€24.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ59500YL00 pölymopin runko
€100.09 / yksikkö