Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGK15200WH00 Leikkauspään moppi valkoinen 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF2NMB 6WA88

RUBBERMAID FGK15200WH00 Leikatun pään pölymoppi valkoinen 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AF2NMB Malli: FGK15200WH00Ristiviite: 6WA88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Syvyys5"
LopputyyppiLeikkaa loppu
PestäväKyllä
Pituus18 "
MateriaaliPuuvilla / polyesteri
AvaustyyppiSolmio
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusHinta
RUBBERMAID FGK15300WH00 Leikkauspään pölymoppi valkoinen 24 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF2NMC 6WA89 FGK15300WH00Valkoinen24 "€38.89
RUBBERMAID FGK15500WH00 Leikkauspään pölymoppi valkoinen 36 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF2NMD 6WA90 FGK15500WH00Valkoinen36 "€52.89
RUBBERMAID FGK15700WH00 Leikkauspään pölymoppi valkoinen 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF2NME 6WA91 FGK15700WH00Valkoinen48 "€65.53
RUBBERMAID FGK15800WH00 Leikkauspään pölymoppi valkoinen 60 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF2NMF 6WA92 FGK15800WH00Valkoinen60 "€88.77
RUBBERMAID FGK15900WH00 Leikkauspään pölymoppi valkoinen 72 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF2NMG 6WA93 FGK15900WH00Valkoinen72 "€112.70
RUBBERMAID FGK15300BL00 Leikkauspään pölymoppi sininen 24 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF3PBX 8ACX1 FGK15300BL00sininen24 "€39.99
RUBBERMAID FGK15500BL00 Leikkauspään pölymoppi sininen 36 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AF4XCH 9NND4 FGK15500BL00sininen36 "€55.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGK15200WH00 Leikatun pään pölymoppi valkoinen 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys
€43.45 / yksikkö