Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGJ85200GR00 Pölymoppi vihreä 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC9MFN 3HKE6

RUBBERMAID FGJ85200GR00 pölymoppi vihreä 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC9MFN Malli: FGJ85200GR00Ristiviite: 3HKE6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölymoppi
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiSilmukkainen pää
PestäväKyllä
Pituus18 "
MateriaaliSekoitettu Split Ply mikrokuituliina
AvaustyyppiKirjekuori
kerros4
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FGJ85300GR00 Dust Mop Blended Split Ply mikrokuituliina AC9MFP 3HKE7 FGJ85300GR00Vihreä24 "Sekoitettu Split Ply mikrokuituliina€58.18
RUBBERMAID FGJ85500GR00 Pölymoppi vihreä 36 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC9MFQ 3HKE8 FGJ85500GR00Vihreä36 "Sekoitettu Split Ply mikrokuituliina€81.68
RUBBERMAID FGJ85700GR00 Pölymoppi vihreä 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC9MFR 3HKE9 FGJ85700GR00Vihreä48 "Sekoitettu Split Ply mikrokuituliina€94.85
RUBBERMAID FGJ15303YL00 Pölymoppi keltainen 24 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AD2TQU 3U895 FGJ15303YL00Keltainen24 "Puuvilla€50.03
RUBBERMAID FGJ15503YL00 Pölymoppi Keltainen 36 tuumaa Pituus 5 tuumaa Leveys | AD2TQV 3U896 FGJ15503YL00Keltainen36 "Puuvilla€50.52
RUBBERMAID FGJ15703YL00 Pölymoppi keltainen 48 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AD2TQW 3U897 FGJ15703YL00Keltainen48 "Puuvilla€87.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGJ85200GR00 pölymoppi vihreä 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys
€60.42 / yksikkö