SALSBURY INDUSTRIES 4145E-BGE Sarake Postilaatikko Eagle Lock Pc Beige | AG3GMK 33KT03

SALSBURY INDUSTRIES 4145E-BGE Pylväspostilaatikko Eagle Locking Pc Beige

Tuote: AG3GMK Malli: 4145E-BGERistiviite: 33KT03

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriBeige
Syvyys15.75 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus13.25 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino20 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenNeliö
Paikan kapasiteetti10 "L x 2-1 / 2" H
TyyppiKotkan lukitus
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4140E-BGE Sarake Postilaatikko Eagle-jauhemaalattu beige | AG3GJF 33KR14 4140E-BGEBeige15.8 "11.5 "15 lbKotka11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4140E-BLK Column Mailbox Eagle -jauhemaalattu musta | AG3GJG 33KR15 4140E-BLKMusta15.75 "11.5 "15 lbKotka11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4140E-GRN Sarake Postilaatikko Kotkajauhe päällystetty vihreä | AG3GJH 33KR16 4140E-GRNVihreä15.75 "11.5 "15 lbKotka11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4140E-WHT Column Mailbox Eagle -jauhemaalattu valkoinen | AG3GJJ 33KR17 4140E-WHTValkoinen15.75 "11.5 "15 lbKotka11.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4145E-BLK Pylväspostilaatikko Eagle Locking Pc Musta | AG3GML 33KT04 4145E-BLKMusta15.75 "13.25 "20 lbKotkan lukitus11.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4145E-GRN Sarake Postilaatikko Eagle Locking Pc Vihreä | AG3GMM 33KT05 4145E-GRNVihreä15.75 "13.25 "20 lbKotkan lukitus11.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4145E-WHT Sarake Postilaatikko Eagle Lock Pc Valkoinen | AG3GMN 33KT06 4145E-WHTValkoinen15.75 "13.25 "20 lbKotkan lukitus11.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4145E-BGE Pylväspostilaatikko Eagle Locking Pc Beige