Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGH126000000 Mopikahva 60 tuumaa. Alumiiniharmaa | AE4VPY 5N238

RUBBERMAID FGH126000000 Mopin kahva 60 tuumaa. Alumiini harmaa

Varastossa
Tuote: AE4VPY Malli: FGH126000000Ristiviite: 5N238

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiSivuportti
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliAlumiini
Pääpannan koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPääpannan kokoHinta
RUBBERMAID FGH226000000 Mopikahva 60 tuumaa. Alumiiniharmaa | AE4VFH 5MY22 226000000 FGHPuristin5"€48.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGH126000000 Mopin kahva 60 tuumaa. Alumiini harmaa
€41.83 / yksikkö