Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGH145000000 Mopin kahva 54 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AA6NKY 14J832

RUBBERMAID FGH145000000 Mopin kahva 54 tuumaa. Lasikuidun harmaa

Varastossa
Tuote: AA6NKY Malli: FGH145000000Ristiviite: 14J832

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiSivuportti
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Pääpannan koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäsittele väriäkahvan pituusPääpannan kokoHinta
RUBBERMAID FGH245000000 Mopin kahva 54 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AA6NKZ 14J833 245000000 FGHGripper (R) -kiinnitinHarmaa54 "5"€62.41
RUBBERMAID FGH24600BL00 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu sininen | AE4VFE 5MY19 FGH24600BL00Puristinsininen60 "5"€48.56
RUBBERMAID FGH24600RD00 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu punainen | AE4VFG 5MY21 FGH24600RD00Puristinpunainen60 "5"€43.71
RUBBERMAID FGH14600BL00 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu sininen | AE4VFJ 5MY23 FGH14600BL00Sivuporttisininen60 "1"€49.39
RUBBERMAID FGH14600GR00 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu vihreä | AE4VFK 5MY24 FGH14600GR00SivuporttiVihreä60 "1"€49.39
RUBBERMAID FGH14600RD00 mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu punainen | AE4VFL 5MY25 FGH14600RD00Sivuporttipunainen60 "1"€49.39
RUBBERMAID FGH14600GY00 Mopin kahva 60 tuumaa. Lasikuidun harmaa | AE4VPZ 5N241 FGH14600GY00SivuporttiHarmaa60 "1"€49.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGH145000000 Mopin kahva 54 tuumaa. Lasikuidun harmaa
€54.47 / yksikkö