Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGC15306GR00 Märkamoppi Vihreä Suuri | AE4UED 5MU61

RUBBERMAID FGC15306GR00 Märkämoppi Vihreä Suuri

Varastossa
Tuote: AE4UED Malli: FGC15306GR00Ristiviite: 5MU61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkainen märkä moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiKiinnitä Syle
Kuiva paino22-28 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko5"
PestäväKyllä
Pituus38 "- 44"
MateriaaliRayon / polyesteri / puuvilla
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiKuiva painoPääpannan kokoPestäväPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FGD15306WH00 Märkä moppi, silmukkainen, 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AA6NLB 14J835 FGD15306WH00ValkoinenKiinnitä Syle16-22 oz.5"Kyllä35 "- 41"Puuvilla€164.76
RUBBERMAID FGD11306WH00 Märkä mopin silmukanpää 16 unssia valkoinen - 6 kpl pakkaus | AA6NLC 14J836 FGD11306WH00ValkoinenSivuportti16-22 oz.1"Kyllä35 "- 41"Puuvilla€185.13
RUBBERMAID FGD15206WH00 Märkä moppi, silmukkainen pää 12 unssia - 6 kpl pakkaus | AA6NLD 14J837 FGD15206WH00ValkoinenKiinnitä Syle8-16 oz.5"Kyllä31 "- 37"Puuvilla€123.32
RUBBERMAID FGD11206WH00 Märkä mopin silmukallinen pää 12 unssia valkoinen - 6 kpl pakkaus | AA6NLE 14J838 FGD11206WH00ValkoinenSivuportti8-16 oz.1"Kyllä31 "- 37"Puuvilla€138.23
RUBBERMAID FGE43800WH00 Moppi Looped End Valkoinen 24oz - Pakkaus 12 | AA6TBU 14U226 FGE43800WH00ValkoinenSivuportti, kiinnitystyyli22-28 oz.1"Ei39 "- 45"Viskoosi / polyesteri / akryyli€338.48
RUBBERMAID FGC15106BL00 Märkä moppi Sininen Pieni | AE4UDY 5MU56 FGC15106BL00sininenKiinnitä Syle8-16 oz.5"Kyllä27 "- 33"Rayon / polyesteri / puuvilla-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FGC15106GR00 märkämoppi vihreä pieni AE4UDZ 5MU57 FGC15106GR00VihreäKiinnitä Syle8-16 oz.5"Kyllä27 "- 33"Rayon / polyesteri / puuvilla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGC15306GR00 Märkämoppi Vihreä Suuri
€39.20 / yksikkö