RUBBERMAID FGC15106BL00 Märkä moppi Sininen Pieni | AE4UDY 5MU56

RUBBERMAID FGC15106BL00 märkämoppi Sininen pieni

Tuote: AE4UDY Malli: FGC15106BL00Ristiviite: 5MU56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmukkainen märkä moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiKiinnitä Syle
Kuiva paino8-16 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko5"
PestäväKyllä
Pituus27 "- 33"
MateriaaliRayon / polyesteri / puuvilla
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiKuiva painoPääpannan kokoPestäväPituusMateriaaliHinta
RUBBERMAID FGD15306WH00 Märkä moppi, silmukkainen, 16 unssia - 6 kpl pakkaus | AA6NLB 14J835 FGD15306WH00ValkoinenKiinnitä Syle16-22 oz.5"Kyllä35 "- 41"Puuvilla€156.98
RUBBERMAID FGD11306WH00 Märkä mopin silmukanpää 16 unssia valkoinen - 6 kpl pakkaus | AA6NLC 14J836 FGD11306WH00ValkoinenSivuportti16-22 oz.1"Kyllä35 "- 41"Puuvilla€171.61
RUBBERMAID FGD15206WH00 Märkä moppi, silmukkainen pää 12 unssia - 6 kpl pakkaus | AA6NLD 14J837 FGD15206WH00ValkoinenKiinnitä Syle8-16 oz.5"Kyllä31 "- 37"Puuvilla€137.03
RUBBERMAID FGD11206WH00 Märkä mopin silmukallinen pää 12 unssia valkoinen - 6 kpl pakkaus | AA6NLE 14J838 FGD11206WH00ValkoinenSivuportti8-16 oz.1"Kyllä31 "- 37"Puuvilla€137.03
RUBBERMAID FGE43800WH00 Moppi Looped End Valkoinen 24oz - Pakkaus 12 | AA6TBU 14U226 FGE43800WH00ValkoinenSivuportti, kiinnitystyyli22-28 oz.1"Ei39 "- 45"Viskoosi / polyesteri / akryyli€321.79
RUBBERMAID FGC15106GR00 märkämoppi vihreä pieni AE4UDZ 5MU57 FGC15106GR00VihreäKiinnitä Syle8-16 oz.5"Kyllä27 "- 33"Rayon / polyesteri / puuvilla-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FGC15206GR00 märkämoppi vihreä keskikokoinen | AE4UEB 5MU59 FGC15206GR00VihreäKiinnitä Syle16-22 oz.5"Kyllä31 "- 37"Rayon / polyesteri / puuvilla€30.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGC15106BL00 märkämoppi Sininen pieni