Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGA81206GR00 Mikrokuituliina Mop Medium 1 Tuuma AC9MFE 3HKD7

RUBBERMAID FGA81206GR00 mikrokuituliinamoppi, keskikokoinen 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9MFE Malli: FGA81206GR00Ristiviite: 3HKD7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousimoppi
Perusmateriaalimikrokuituliina
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiSivuportti
Kuiva paino16-22 oz.
LopputyyppiSilmukka
Pääpannan koko1"
PestäväKyllä
Pituus38 "- 44"
Materiaalimikrokuituliina
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3HKD7 on 6DMN0: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuiva painoPääpannan kokoPituusHinta
RUBBERMAID FGA81306GR00 mikrokuituliina moppi iso 1 tuuma | AC9MFF 3HKD8 FGA81306GR00Sivuportti22-28 oz.1"48 1/2 "- 54 1/2"€57.09
RUBBERMAID FGA85206GR00 Mikrokuituliina Mop Medium 5 tuumaa | AC9MFG 3HKD9 FGA85206GR00Kiinnitä Syle16-22 oz.5"38 "- 44"€50.57
RUBBERMAID FGA85306GR00 Mikrokuitumerkkijono 5 tuuman | AC9MFH 3HKE1 FGA85306GR00Kiinnitä Syle22-28 oz.5"48 1/2 "- 54 1/2"€58.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGA81206GR00 mikrokuituliinamoppi, keskikokoinen 1 tuumaa
€48.00 / yksikkö