Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4951PB -puhallusmuovattu vetosarjoille | AB3ADN 1Q766

PROTO J4951PB Puhallusmuovattu kotelo vedinsarjoille

Varastossa
Tuote: AB3ADN Malli: J4951PBRistiviite: 1Q766

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltaa valettu tapaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J4953PB -kuulapuhalluskotelo mallille # AD2LCH | AB3ADR 1Q769 J4953PB€86.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4951PB Puhallusmuovattu kotelo vedinsarjoille
€65.36 / yksikkö