EAGLE 1795CR -kuljetusramppi 35 tuumaa | AF3YEE 8EZK7

EAGLE 1795CR 35 tuuman lähetysramppi

Varastossa
Tuote: AF3YEE Malli: 1795CRRistiviite: 8EZK7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhita ramppi
VäriKeltainen
Pituus36 "
Kantavuus750 lb
MateriaaliMuovi
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii reunakokoon (enintään 6 ")
    • Sivukisko (korotettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKantavuusLeveysHinta
EAGLE 1794 Poly Curb Ramppi, Keltainen, 68.6cm x 68.6cm Koko | AG8ECU EMH17940YL / 9MJF1 179427 "1000 lbs.27 "€172.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1795CR 35 tuuman lähetysramppi
€548.47 / yksikkö