RUBBERMAID FG9G5800WHT 200 kupin irtolastiastia kauhalla ja kannella AB9QLN 2ERY5

RUBBERMAID FG9G5800WHT Bulkkisäilytysastia 200 kuppi kauhalla ja kannella

Varastossa
Tuote: AB9QLN Malli: FG9G5800WHTRistiviite: 2ERY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€528.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakaappi
Koko42.8 Qt.
VäriValkoinen
MateriaaliRakenteellinen verkko
Kokonaiskorkeus16.88 "
Kokonaispituus23.5 "
kokonaisleveys19.125 "
Tyyppi200 Cup

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)65.02
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)51.56
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokokonaisleveysTyyppiHinta
RUBBERMAID FG9G5700WHT 100 kuppisäilytysastia, kauha ja kansi | AB9QLM 2ERY4 FG9G5700WHT21.6 Qt.11.5 "100 Cup€308.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9G5800WHT Bulkkisäilytysastia 200 kuppi kauhalla ja kannella
€528.87 / yksikkö