RUBBERMAID FG9F7900CLR Säilytysastian kansi W 17 1/4, 32 unssin kauha | AB9QLJ 2ERY1

RUBBERMAID FG9F7900CLR säilytysastian kansi W 17 1/4 32 unssin kauhalla

Varastossa
Tuote: AB9QLJ Malli: FG9F7900CLRRistiviite: 2ERY1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€278.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysastian kansi
VäriValkoinen
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys17.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2345
Laivan korkeus (cm)23.88
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG9F7700CLR Säilytysastian kansi W 12 1/8, 32 unssin kauha | AB9QLG 2ERX8 FG9F7700CLR12.125 "€247.58
RUBBERMAID FG9F7800CLR Säilytysastian kansi W 14 1/2 32 unssin kauhalla | AB9QLH 2ERX9 FG9F7800CLR14.5 "€255.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F7900CLR säilytysastian kansi W 17 1/4 32 unssin kauhalla
€278.39 / yksikkö