RUBBERMAID FG9F7700CLR Säilytysastian kansi W 12 1/8, 32 unssin kauha | AB9QLG 2ERX8

RUBBERMAID FG9F7700CLR säilytysastian kansi W 12 1/8 32 unssin kauhalla

Varastossa
Tuote: AB9QLG Malli: FG9F7700CLRRistiviite: 2ERX8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€247.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysastian kansi
VäriValkoinen
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus29 "
kokonaisleveys12.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.13
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)78.99
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG9F7800CLR Säilytysastian kansi W 14 1/2 32 unssin kauhalla | AB9QLH 2ERX9 FG9F7800CLR14.5 "€255.57
RUBBERMAID FG9F7900CLR Säilytysastian kansi W 17 1/4, 32 unssin kauha | AB9QLJ 2ERY1 FG9F7900CLR17.25 "€278.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F7700CLR säilytysastian kansi W 12 1/8 32 unssin kauhalla
€247.58 / yksikkö