Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG9F7300BLA Ice Tote Kansi käytettäväksi kanssa AD9DNY AD9DNZ | AD9DNX 4PRR3

RUBBERMAID FG9F7300BLA jäälaukun kansi käytettäväksi AD9DNY AD9DNZ:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD9DNX Malli: FG9F7300BLARistiviite: 4PRR3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJääkannen kansi
VäriMusta
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9F7300BLA jäälaukun kansi käytettäväksi AD9DNY AD9DNZ:n kanssa
€4.41 / yksikkö