Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT MLT2H-LPAL kaapeliside 7.9 tuuman luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AC9DPT 3FVY3

PANDUIT MLT2H-LPAL kaapeliside 7.9 tuuman luonnollinen - 50 kpl

Varastossa
Tuote: AC9DPT Malli: MLT2H-LPALRistiviite: 3FVY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas nippuside
PerusmateriaaliMetalli
VäriLuonnollinen
MalliItselukittuva pää
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus7.9 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Bundle Dia.2"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue122 astetta 212 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.01 "
TyökalukoodiST2MT
UL-tyyppiEi ilmoitettu
Leveys0.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPerusmateriaaliVäriMaks. Bundle Dia.Metalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusPkg. MääräHinta
PANDUIT SG450HG-Q Johtoside 18.6 tuumaa luonnollinen - 25 kpl pakkaus | AB2DZH 1LEX5 SG450HG-QNylonNylonLuonnollinen5.2 "Ei-75 - 185 astetta F175 lb0.068 "25€42.84
PANDUIT SG450HG-Q0 Nippuside 18.6 tuumaa musta - pakkaus 25 | AB2DZJ 1LEX6 SG450HG-Q0NylonNylonMusta5.2 "Ei-75 - 185 astetta F175 lb0.068 "25€48.73
PANDUIT MLT2H-LP 7.9 tuuman hopeanvärinen nippuside - 50 kpl: n pakkaus | AB9EXK 2CMR3 MLT2H-LP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea2"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€135.41
PANDUIT MLT4H-LP Johtoside 14.3 tuumaa hopea - 50 kpl pakkaus | AB9EXL 2CMR4 MLT4H-LP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea4"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€162.09
PANDUIT MLT6H -LP nippuside 20.5 tuuman hopea - 50 kpl AB9EXM 2CMR5 MLT6H-LP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea6"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€220.96
PANDUIT MLT2H-LP316 Nippuside 7.9 tuumaa hopeaa - 50 kpl pakkaus | AB9EXT 2CMT1 MLT2H-LP316316 Ruostumaton teräsMetalliHopea2"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€144.99
PANDUIT MLT4H-LP316 Nippuside 14.3 tuumaa hopeaa - 50 kpl pakkaus | AB9EXU 2CMT2 MLT4H-LP316316 Ruostumaton teräsMetalliHopea4"Kyllä-112 - 1000 astetta F450 lb0.01 "50€185.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT MLT2H-LPAL kaapeliside 7.9 tuuman luonnollinen - 50 kpl
€108.91 /pakkaus