RUBBERMAID FG638500GRAY kulmaharja 58 tuuman kokonaispituus 6-3 / 4 tuumaa. Leikkaa L | AA9BZZ 1CF98

RUBBERMAID FG638500GREY kulmaharja 58 tuumaa kokonaispituus 6-3/4 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AA9BZZ Malli: FG638500GRAYRistiviite: 1CF98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaharja
Harjaksen väriHarmaa
Harjasmateriaalipolypropeeni
Kahva Dia.1"
Kahva materiaaliAlumiini
Kokonaispituus58 "
Pyyhkäise kasvot10-1 / 2 "
Leikkauksen pituus6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)150.37
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKokonaispituusHinta
RUBBERMAID FG637500GRAY kulmaharja 55 tuuman kokonaispituus 6-3 / 4 tuumaa. Leikkaa L | AE4NYD 5M896 FG637500 GREYMetalli55 "€31.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG638500GREY kulmaharja 58 tuumaa kokonaispituus 6-3/4 tuumaa. Leikkaa L
€62.34 / yksikkö