Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG637500GRAY kulmaharja 55 tuuman kokonaispituus 6-3 / 4 tuumaa. Leikkaa L | AE4NYD 5M896

RUBBERMAID FG637500GREY kulmaharja 55 tuumaa kokonaispituus 6-3/4 tuumaa. Leikkaa L

Varastossa
Tuote: AE4NYD Malli: FG637500GRAYRistiviite: 5M896

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaharja
Harjaksen väriHarmaa
Harjasmateriaalipolypropeeni
Käsittele väriäKeltainen
Kahva Dia.1"
kahvan pituus46.875 "
Kahva materiaaliMetalli
Kokonaispituus55 "
Pyyhkäise kasvot10-1 / 2 "
Leikkauksen pituus6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)140.97
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi9603908030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliKokonaispituusHinta
RUBBERMAID FG638500GRAY kulmaharja 58 tuuman kokonaispituus 6-3 / 4 tuumaa. Leikkaa L | AA9BZZ 1CF98 FG638500 GREYAlumiini58 "€62.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG637500GREY kulmaharja 55 tuumaa kokonaispituus 6-3/4 tuumaa. Leikkaa L
€31.50 / yksikkö