RUBBERMAID FG461100BLA Musta kuutioauto 14 kuutiojalkaa 500 paunaa. Lataa | AF4WUU 9MUY3

RUBBERMAID FG461100BLA Black Cube Truck 14 kuutiojalkaa 500 Lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AF4WUU Malli: FG461100BLARistiviite: 9MUY3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,587.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuutioauto
Bushelin kapasiteetti11.25 holkkia
Pyörä Dia.5"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon
VäriMusta
Kantavuus500 lb
Materiaalipolyeteeni
Kokonaiskorkeus32.5 "
Kokonaispituus44.125 "
kokonaisleveys31 "
tilavuus14 cu. ft.
Tilavuus1 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusPyörä Dia.VäriKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG460800BLA Musta kuutioauto 8 kuutiojalkaa 300 paunaa. Lataa | AE4NVQ 5M726 FG460800BLA8 cu. ft.4"Musta300 lbMDPE28.125 "38 "26 "€817.57
RUBBERMAID FG461200BLA Musta kuutioauto 12 kuutiojalkaa 400 paunaa Lataa | AE7KWL 5Z204 FG461200BLA12 cu. ft.4"Musta400 lbMDPE33 "42.75 "28 "€1,096.54
RUBBERMAID FG461400BLA Musta kuutioauto 14 kuutiojalkaa 500 paunaa. Lataa | AE7KWM 5Z205 FG461400BLA14 cu. ft.5"Musta500 lbMDPE32.5 "44.125 "31 "€1,221.49
RUBBERMAID FG461600BLA Musta kuutioauto 16 kuutiojalkaa 500 paunaa. Lataa | AE7KWN 5Z206 FG461600BLA16 cu. ft.5"Musta500 lbMDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "€1,301.93
RUBBERMAID FG461900BLA Musta kuutioauto 20 kuutiojalkaa 600 paunaa. Lataa | AE7KWP 5Z207 FG461900BLA20 cu. ft.5"Musta600 lbpolyeteeni37.5 "48 "34.125 "€1,491.21
RUBBERMAID FG461600DBLUE Blue Cube Truck 16 kuutiometriä 500 lb. Kuorma | AF4BVH 8PEL2 FG461600DBLUE16 cu. ft.5"sininen500 lbMDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "€1,301.93
RUBBERMAID FG461200DBLUE Blue Cube Truck 12 kuutiojalkaa 400 Lb. Lataa | AF4KWA 8ZFM6 FG461200DBLUE12 cu. ft.4"sininen400 lbMDPE33 "42.75 "28 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG461100BLA Black Cube Truck 14 kuutiojalkaa 500 Lb. Ladata
€1,587.73 / yksikkö