RUBBERMAID FG460800BLA Musta kuutioauto 8 kuutiojalkaa 300 paunaa. Lataa | AE4NVQ 5M726

RUBBERMAID FG460800BLA Black Cube Truck 8 kuutiojalkaa 300 Lb. Ladata

Varastossa
Tuote: AE4NVQ Malli: FG460800BLARistiviite: 5M726

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€817.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuutioauto
Bushelin kapasiteetti6.4 holkkia
Pyörä Dia.4"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä ja (2) Kääntyvä, asennettu timanttikuvioon
VäriMusta
Kantavuus300 lb
MateriaaliMDPE
Valinnainen kansiFG460900
Kokonaiskorkeus28.125 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys26 "
tilavuus8 cu. ft.
Tilavuus5/16 ov. yd.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusPyörä Dia.VäriKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG461200BLA Musta kuutioauto 12 kuutiojalkaa 400 paunaa Lataa | AE7KWL 5Z204 FG461200BLA12 cu. ft.4"Musta400 lbMDPE33 "42.75 "28 "€1,096.54
RUBBERMAID FG461400BLA Musta kuutioauto 14 kuutiojalkaa 500 paunaa. Lataa | AE7KWM 5Z205 FG461400BLA14 cu. ft.5"Musta500 lbMDPE32.5 "44.125 "31 "€1,221.49
RUBBERMAID FG461600BLA Musta kuutioauto 16 kuutiojalkaa 500 paunaa. Lataa | AE7KWN 5Z206 FG461600BLA16 cu. ft.5"Musta500 lbMDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "€1,301.93
RUBBERMAID FG461900BLA Musta kuutioauto 20 kuutiojalkaa 600 paunaa. Lataa | AE7KWP 5Z207 FG461900BLA20 cu. ft.5"Musta600 lbpolyeteeni37.5 "48 "34.125 "€1,491.21
RUBBERMAID FG461600DBLUE Blue Cube Truck 16 kuutiometriä 500 lb. Kuorma | AF4BVH 8PEL2 FG461600DBLUE16 cu. ft.5"sininen500 lbMDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "€1,301.93
RUBBERMAID FG461200DBLUE Blue Cube Truck 12 kuutiojalkaa 400 Lb. Lataa | AF4KWA 8ZFM6 FG461200DBLUE12 cu. ft.4"sininen400 lbMDPE33 "42.75 "28 "-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG460800DBLUE Blue Cube Truck 8 kuutiojalkaa 300 Lb. Lataa | AF4LLM 9AEF9 FG460800DBLUE8 cu. ft.4"sininen300 lbMDPE28.125 "38 "26 "€907.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG460800BLA Black Cube Truck 8 kuutiojalkaa 300 Lb. Ladata
€817.57 / yksikkö