UUSI PIG PIG220 Clip-Fit -imukkasukka harmaa 15 gal | AH2XYA 30RC07

NEW PIG PIG220 Clip- -Fit imukykyinen sukka harmaa 15 gal

Varastossa
Tuote: AH2XYA Malli: PIG220Ristiviite: 30RC07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImukykyinen sukka
VäriHarmaa
liitinEi liitintä
Halkaisija3"
Täytä materiaaliMaissintähkä
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Pituus120ft.
Ulkoinen materiaalipolypropeeni
UV-suojaEi
Absorboitu määrä / kg.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.53
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Staattinen hajoava: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAbsorboitu määrä / kg.VäriHalkaisijaTäytä materiaaliNesteet absorboituneeteräPituusUV-suojaHinta
UUSI PIG 404 imukykyinen sukka, harmaa 20 gallonaa PK40 AH2XWA 30PV67 40420 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€186.05
UUSI PIG 4048 imukykyinen sukka, 30 gallonaa PK40 AH2XWB 30PV71 404830 gal.sininen3"vermikuliittiYleismaailmallinenImukykyinen sukka4ft.Ei€216.72
UUSI PIG 35700 imukykyinen sukka sininen / harmaa 1.5 gallonaa PK2 AH2XWD 30PV90 357001.5 gal.Sininen / harmaa3"polypropeeniYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€30.94
UUSI PIG 35701 imukykyinen sukka sininen / harmaa 9 gallonaa PK12 | AH2XWE 30PV91 357019 gal.Sininen / harmaa3"polypropeeniYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€127.85
UUSI PIG 204 imukykyinen sukka, harmaa 10 gallonaa PK20 AH2XXV 30RC02 20410 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€112.46
UUSI PIG PIG205 imukykyinen sukka harmaa 15 gallonaa PK60 | AH2XXW 30RC03 Sika20515 gal.Harmaa2"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka3 '6 "Ei€227.78
UUSI PIG PIG209 imukykyinen sukka harmaa 13.75 gallonaa PK16 | AH2XXX 30RC04 Sika20913.75 gal.Harmaa3"MaissintähkäYleismaailmallinenImukykyinen sukka8ft.Ei€239.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NEW PIG PIG220 Clip- -Fit imukykyinen sukka harmaa 15 gal
€289.83 / yksikkö