RUBBERMAID FG444100BLA Standard-kuorma-auto 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2

RUBBERMAID FG444100BLA vakiolavatrukki 2500 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6TAM Malli: FG444100BLARistiviite: 4AAV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,076.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriMusta
Kannen korkeus11.25 "
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliMuovi
Kannen tyyppiMuovi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus2500 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus41.75 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.74
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaispituuskokonaisleveysKannen korkeusKannen pituusKannen leveysHinta
RUBBERMAID FG440300BLA Standard-kuorma-auto 500 Lb. 36 tuuman pituus | AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Kumi36 "24 "9.25 "36 "24 "€941.26
RUBBERMAID FG440600BLA Standard-kuorma-auto 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9 FG440600BLA39.75 "6"polyolefiini36 "24 "9.25 "36 "24 "€945.98
RUBBERMAID FG443600BLA Standard-kuorma-auto 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Kumi48 "24 "11.25 "48 "24 "€890.35
RUBBERMAID FG447100BLA Standard-kuorma-auto 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"polyolefiini60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,451.97
RUBBERMAID FG443610BLA Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumaattinen48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,286.49
RUBBERMAID FG446600BLA Standard-kuorma-auto 2000 paunaa AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Kumi60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,048.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG444100BLA vakiolavatrukki 2500 Lb.
€1,076.28 / yksikkö