RUBBERMAID FG440600BLA Standard-kuorma-auto 1000 Lb. | AD6TAK 4AAU9

RUBBERMAID FG440600BLA vakiolavatrukki 1000 Lb.

Varastossa
Tuote: AD6TAK Malli: FG440600BLARistiviite: 4AAU9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,065.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppi(2) Kiinteä, (2) Kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriMusta
Kannen korkeus9.25 "
Kannen pituus36 "
Kannen materiaaliMuovi
Kannen tyyppiMuovi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahvan tyyppiIrrotettava
Kantavuus1000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus39.75 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaispituuskokonaisleveysKannen korkeusKannen pituusKannen leveysHinta
RUBBERMAID FG440300BLA Standard-kuorma-auto 500 Lb. 36 tuuman pituus | AD6TAJ 4AAU8 FG440300BLA39.75 "6"Kumi36 "24 "9.25 "36 "24 "€941.26
RUBBERMAID FG443600BLA Standard-kuorma-auto 2000 Lb. | AD6TAL 4AAV1 FG443600BLA41.75 "8"Kumi48 "24 "11.25 "48 "24 "€968.11
RUBBERMAID FG444100BLA Standard-kuorma-auto 2500 Lb. | AD6TAM 4AAV2 FG444100BLA41.75 "8"polyolefiini48 "24 "11.25 "48 "24 "€969.71
RUBBERMAID FG447100BLA Standard-kuorma-auto 2500 Lb. | AD6TAP 4AAV5 FG447100BLA41.625 "8"polyolefiini60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,354.45
RUBBERMAID FG443610BLA Standard-kuorma-auto 1200 Lb. | AD6TAQ 4AAV6 FG443610BLA41.75 "8"Pneumaattinen48 "24 "11.25 "48 "24 "€1,217.51
RUBBERMAID FG446600BLA Standard-kuorma-auto 2000 paunaa AJ2GWX 4AAV3 FG446600BLA41.625 "8"Kumi60 "30 "11.25 "60 "30 "€1,089.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG440600BLA vakiolavatrukki 1000 Lb.
€1,065.26 / yksikkö