RUBBERMAID FG395973BLUE Kierrätysastia 50 gallonan sininen | AG7EPQ 6HH27

RUBBERMAID FG395973BLUE Kierrätysastia, 50 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AG7EPQ Malli: FG395973BLUERistiviite: 6HH27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysastia
Koko50 gal.
Värisininen
Korkeus34.25 "
Pituus19.5 "
MateriaaliMuovi
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / pullot / muovi
ShapeNeliö
SymboliYleinen kierrätys
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.27
Laivan korkeus (cm)88.14
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusShapeSymboliLeveysHinta
RUBBERMAID FG356973BLUE Kierrätysastia 23 gallonan sininen | AE4NXJ 5M822 FG356973SININEN23 gal.30.875 "16.5 "SuorakulmainenKierrätä15.5 "€169.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG395973BLUE Kierrätysastia, 50 gallonaa, sininen
€421.21 / yksikkö