RUBBERMAID FG356973BLUE Kierrätysastia 23 gallonan sininen | AE4NXJ 5M822

RUBBERMAID FG356973BLUE Kierrätysastia, 23 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AE4NXJ Malli: FG356973BLUERistiviite: 5M822

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysastia
Koko23 gal.
Värisininen
Korkeus30.875 "
Pituus16.5 "
MateriaaliMuovi
Aukkojen määrä1
KierrätysmateriaaliPaperi / tölkit / pullot / muovi
ShapeSuorakulmainen
SymboliKierrätä
ylinavoin
Suunnitteluavoin
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusShapeSymboliLeveysHinta
RUBBERMAID FG395973BLUE Kierrätysastia 50 gallonan sininen | AG7EPQ 6HH27 FG395973SININEN50 gal.34.25 "19.5 "NeliöYleinen kierrätys19.5 "€421.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG356973BLUE Kierrätysastia, 23 gallonaa, sininen
€169.69 / yksikkö