RUBBERMAID FG360288WHT Bin mobiili ainesosa AE4NVJ 5M685

RUBBERMAID FG360288WHT Bin Mobile ainesosa

Varastossa
Tuote: AE4NVJ Malli: FG360288WHTRistiviite: 5M685

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiili irtotavaratila
Koko104 Qt.
VäriValkoinen
Kokonaiskorkeus28 "
Kokonaispituus29.25 "
kokonaisleveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)74.42
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG360088WHT Bin mobiiliainesosa AE4NVH 5M684 FG360088WHT84 Qt.13.125 "€644.87
RUBBERMAID FG360388WHT Bin mobiili ainesosa AE4NVK 5M686 FG360388WHT124 Qt.18 "€749.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG360288WHT Bin Mobile ainesosa
€702.77 / yksikkö