RUBBERMAID FG360388WHT Bin mobiili ainesosa AE4NVK 5M686

RUBBERMAID FG360388WHT Bin Mobile ainesosa

Varastossa
Tuote: AE4NVK Malli: FG360388WHTRistiviite: 5M686

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€749.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMobiili irtotavaratila
Koko124 Qt.
VäriValkoinen
Kokonaiskorkeus28 "
Kokonaispituus29.25 "
kokonaisleveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.51
Laivan korkeus (cm)72.64
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)47.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokokokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG360088WHT Bin mobiiliainesosa AE4NVH 5M684 FG360088WHT84 Qt.13.125 "€644.87
RUBBERMAID FG360288WHT Bin mobiili ainesosa AE4NVJ 5M685 FG360288WHT104 Qt.15.5 "€702.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG360388WHT Bin Mobile ainesosa
€749.62 / yksikkö