RUBBERMAID FG354007BLUE hyötysäiliö 23 gallonaa muovi sininen | AB9WDH 2FTG5

RUBBERMAID FG354007BLUE Utility Container 23 gallona muovinen sininen

Varastossa
Tuote: AB9WDH Malli: FG354007BLUERistiviite: 2FTG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Koko23 gal.
Värisininen
Suorittaa loppuunUV-stabiloitu geelipinnoite
Korkeus30 "
Pituus22 "
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)76.45
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2FTG5 on 4UAU7: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FG354007GRN hyötyastia, 23 gallonaa, muovi, vihreä | AB9WDJ 2FTG6 FG354007GRNVihreä€145.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG354007BLUE Utility Container 23 gallona muovinen sininen
€145.95 / yksikkö