RUBBERMAID FG354007GRN hyötyastia, 23 gallonaa, muovi, vihreä | AB9WDJ 2FTG6

RUBBERMAID FG354007GRN Utility Container 23 gallona muovinen vihreä

Varastossa
Tuote: AB9WDJ Malli: FG354007GRNRistiviite: 2FTG6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuastia
Koko23 gal.
VäriVihreä
Suorittaa loppuunUV-stabiloitu geelipinnoite
Korkeus30 "
Pituus22 "
MateriaaliMuovi
ShapeSuorakulmainen
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)75.95
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RUBBERMAID FG354007BLUE hyötysäiliö 23 gallonaa muovi sininen | AB9WDH 2FTG5 FG354007SININENsininen€145.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG354007GRN Utility Container 23 gallona muovinen vihreä
€145.95 / yksikkö