Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG331800CLR Tyhjennysalusta 26 x 18 | AE9MTK 6KWR1

RUBBERMAID FG331800CLR tyhjennysallas 26 x 18

Varastossa
Tuote: AE9MTK Malli: FG331800CLRRistiviite: 6KWR1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennä lokero
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG331800CLR tyhjennysallas 26 x 18
€22.79 / yksikkö