RUBBERMAID FG332800CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 16 5/8 Gal | AD9QNU 4UEH5

RUBBERMAID FG332800CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 16 5/8 Gal

Varastossa
Tuote: AD9QNU Malli: FG332800CLRRistiviite: 4UEH5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka Box
VäriPoista valinta
MateriaaliCo-polyesteri
Kokonaiskorkeus12
Kokonaispituus26
kokonaisleveys18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.93
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG330600CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 5 gallonaa Kirkas | AD9QNR 4UEH3 FG330600CLR3.52618€77.10
RUBBERMAID FG330700CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 2 gallonaa Kirkas | AD9QNT 4UEH4 FG330700CLR3.51812€43.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG332800CLR Ruokalaatikon kapasiteetti 16 5/8 Gal
€165.82 / yksikkö