MILES LUBRICANTS M00800301 Monikäyttörasva, G, 400 Lb, Nlgi Grade 2, 500 Deg F Max. Käyttölämpötila | CT3FUT 49CL58

MILES LUBRICANTS M00800301 Monikäyttörasva, G, 400 Lb, Nlgi Grade 2, 500 Deg F Max. Käyttölämpötila

Varastossa
Tuote: CT3FUT Malli: M00800301Ristiviite: 49CL58

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,474.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILES LUBRICANTS M00800303 Monikäyttörasva, G, 35 Lb, Nlgi Grade 2, 500 Deg F Max. Käyttölämpötila | CT3FUR 49CL57 M00800303€497.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILES LUBRICANTS M00800301 Monikäyttörasva, G, 400 Lb, Nlgi Grade 2, 500 Deg F Max. Käyttölämpötila
€4,474.30 / yksikkö