RUBBERMAID FG113P00AMBR Neljännen kokoinen ruoka -alusta keltainen | AD9QVL 4UGD9

RUBBERMAID FG113P00AMBR Neljännen kokoinen ruokatarjotin Oranssi

Tuote: AD9QVL Malli: FG113P00AMBRRistiviite: 4UGD9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuman ruoan pannun tyhjennysalusta
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RUBBERMAID FG114P00CLR Neljännen koon ruoka -astian kansi | AD9QUF 4UFZ7 FG114P00CLRKylmän ruoan pannun kansi€4.84
RUBBERMAID FG214P86AMBR Neljännen kokoinen ruokakansi keltainen | AD9QVN 4UGE2 FG214P86AMBRKuuma ruoka pannulla lovettu kansi€12.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG113P00AMBR Neljännen kokoinen ruokatarjotin Oranssi