Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG114P00CLR Neljännen koon ruoka -astian kansi | AD9QUF 4UFZ7

RUBBERMAID FG114P00CLR Neljännen koon ruokapannun kansi

Varastossa
Tuote: AD9QUF Malli: FG114P00CLRRistiviite: 4UFZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan pannun kansi
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RUBBERMAID FG113P00AMBR Neljännen kokoinen ruoka -alusta keltainen | AD9QVL 4UGD9 FG113P00AMBRKuuman ruoan pannun tyhjennysalusta-
Tarjouspyyntö
RUBBERMAID FG214P86AMBR Neljännen kokoinen ruokakansi keltainen | AD9QVN 4UGE2 FG214P86AMBRKuuma ruoka pannulla lovettu kansi€12.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG114P00CLR Neljännen koon ruokapannun kansi
€4.84 / yksikkö