Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUSQVARNA VCM-14 timanttisahanterä segmentoitu 14 tuuman muuraus | AA8HKA 18F685

HUSQVARNA VCM-14 timanttisahanterä segmentoitu 14 tuuman muuraus

Varastossa
Tuote: AA8HKA Malli: VCM-14Ristiviite: 18F685

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTimanttisahanterä
Arbor Hole1", 20 mm
Terä Dia.14 "
Leikkaus syvyys4.625 "
LeikkaustapaMärkä / kuiva
Timantin koputusEi
Luokka4135
Maks. Kierrosluku5460
Levyn paksuus0.087 "
Vanteen tyyppisegmentoitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8202310000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusArbor HoleTerä Dia.Ensisijainen sovellusVanteen tyyppiLeikkaus syvyysLeikkaustapaTimantin koputusPkg. MääräHinta
HUSQVARNA XH5-16 timanttisahanterä märkä / kuiva segmentoitu vanne 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-segmentoitu6"Märkä / kuivaEi1€242.50
HUSQVARNA XL6-1000 Halkaisijaltaan Sahanterä Segmentoitu vanne 6 tuuman halkaisija | AB9QPL 2ETR5 XL6-10000.1 "Kolmion muotoinen6"-segmentoitu1.187 "KuivaaEi1€223.19
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 14 tuuman märkä / kuiva timanttisahanterä, segmentoitu vanteen tyyppi, sovelluksen purku | CD2FZC 54JF16 Vanguard HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Purkaminensegmentoitu5"Märkä / kuivaKyllä1€309.68
HUSQVARNA FLX 230 18 18 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovellus purku | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Purkaminensegmentoitu6.625 "MärkäEi1€621.43
HUSQVARNA FLX 280 18 18 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vanteen tyyppi, sovelluksen purku | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Purkaminensegmentoitu6.625 "MärkäEi1€665.07
HUSQVARNA FLX 280 20 20 tuuman märkä timanttisahanterä, segmentoitu vannetyyppi, sovellus purku | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Purkaminensegmentoitu7.625 "MärkäEi1€716.64
HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 tuuman märkä / kuiva timanttisahanterä, segmentoitu vanne, sovelluksen purku | CD2HPQ 53DT51 Vari-Leikkaus 120.125 "1", 20 mm12 "Purkaminensegmentoitu4"Märkä / kuivaEi1€113.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUSQVARNA VCM-14 timanttisahanterä segmentoitu 14 tuuman muuraus
€191.94 / yksikkö