RUBBERMAID 2154629 Platform Truck, 2500 Lb Load Capacity, 60 Inch X 30 Inch X 12 3/8 Inch | CT9FGT 801CM8

2154629 Tasotrukki, 2500 Lb:n kantavuus, 60 tuumaa x 30 tuumaa x 12 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT9FGT Malli: 2154629Ristiviite: 801CM8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,750.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

2154629 Tasotrukki, 2500 Lb:n kantavuus, 60 tuumaa x 30 tuumaa x 12 3/8 tuumaa
€2,750.27 / yksikkö