RUBBERMAID 1997206 Mukautuva-design-apukärry syvähuulisella muovihyllyllä | CU4HLX 406R89

RUBBERMAID 1997206 Mukautuvan muotoilun apuvaunu, jossa syvähuuliset muovihyllyt

Varastossa
Tuote: CU4HLX Malli: 1997206Ristiviite: 406R89

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€416.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOstoskori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.758
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Jalkojen väriJalkojen materiaaliHuulen korkeusKantavuusHinta
RUBBERMAID FG450089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGK 1FD38 FG450089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€404.91
RUBBERMAID FG452089BLA -lisälaukku 500 paunaa. Kantavuus | AA9UGP 1FD42 FG452089BLAUtility Cart-250 lb5"Mustapolypropeeni1.5 "500 lb€403.37
RUBBERMAID FG452089BEIG -lisäkärry 500 Lb Kantavuus | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGUtility Cart-250 lb5"Beigepolypropeeni1.5 "500 lb€405.63
RUBBERMAID FG430000BLA hyötykärry 400 lb. Kantavuus | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLAUtility CartErgonomisesti suunniteltu, lisää mukavuutta työntämiseen ja vetämiseen200 lb5"punainenAlumiini-400 lb€1,166.13
RUBBERMAID FG9T6600BLA hyötykärry 500 lb. Kantavuus | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLAUtility CartRaised250 lb---4"300 lb€314.93
RUBBERMAID FG9T6700BLA hyötykärry 500 Lb. Kantavuus | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLAUtility Cartergonominen250 lb---4"500 lb€404.38
RUBBERMAID FG342100BLA hyötykärry 150 paunaa. Kantavuus muovi | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLAUtility Cart-50 lb3"-Muovi-150 lb€622.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID 1997206 Mukautuvan muotoilun apuvaunu, jossa syvähuuliset muovihyllyt
€416.92 / yksikkö