EDWARDS SIGNALING 108IP-RBA-G1 Putkikiinnitysääni, 3/4 tuuman putki, 24 VDC

Tuote: CF4LXE Malli: 108IP-RBA-G1
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSävypohja
Putken koko3 / 4 "
Ulottuvuus3 "x 5-7 / 8"
LiiteNEMA 3R/4X, IP65
lampun tyyppiKlusterin LED
ValonlähdeVilkkuva valo, tasainen
StandardiUL 1638, CUL C22.2
Jännite24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
EDWARDS SIGNALING 108IP-RBA-N5 Pipe Mount Tone Base, 3/4 tuuman putki, 120VAC 50/60 Hz | CF4LXF 108IP-RBA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 108IP-RGA-G1 Pipe Mount Tone Base, 3/4 tuuman putki, 24VDC | CF4LXG 108IP-RGA-G124 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 108IP-RGA-N5 Pipe Mount Tone Base, 0.045A Rating, 120VAC 50/60 Hz | CF4LXH 108IP-RGA-N5120 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 108IP-RBA-G1 Putkikiinnitysääni, 3/4 tuuman putki, 24 VDC