Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB G-TH-150-E-2 lämpöparin tiiviste 1-1 / 2 tuuman epdm | AC7MHK 38R107

RUBBERFAB G-TH-150-E-2 lämpöparin tiiviste 1-1/2 tuumaa Epdm

Varastossa
Tuote: AC7MHK Malli: G-TH-150-E-2Ristiviite: 38R107

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin tiiviste
YhteysCoupler
Sisällä Dia.1.377 "
MateriaaliEPDM
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.1.984 "
Temp. alue-20 - 300 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0122
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)0.2
HS-koodi4016930000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SANI-LOCK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
RUBBERFAB G-TH-050-E-1 lämpöparin tiiviste 1/2 tuuman epdm | AC7MHC 38R099 G-TH-050-FI-10.38 "EPDM0.852 "-20 - 300 astetta F1 / 2 "€65.23
RUBBERFAB G-TH-050-E-2 lämpöparin tiiviste 1/2 tuuman epdm | AC7MHD 38R101 G-TH-050-FI-20.38 "EPDM0.852 "-20 - 300 astetta F1 / 2 "€91.77
RUBBERFAB G-TH-075-E-1 Lämpöparin tiiviste 3/4 tuumaa Epdm | AC7MHE 38R102 G-TH-075-FI-10.62 "EPDM0.852 "-20 - 300 astetta F3 / 4 "€66.91
RUBBERFAB G-TH-075-E-2 lämpöparin tiiviste 3/4 tuuman epdm | AC7MHF 38R103 G-TH-075-FI-20.62 "EPDM0.852 "-20 - 300 astetta F3 / 4 "€82.50
RUBBERFAB G-TH-100-E-1 lämpöparin tiiviste 1 tuuman epdm | AC7MHG 38R104 G-TH-100-FI-10.875 "EPDM1.984 "-20 - 300 astetta F1"€90.10
RUBBERFAB G-TH-100-E-2 lämpöparin tiiviste 1 tuuman epdm | AC7MHH 38R105 G-TH-100-FI-20.875 "EPDM1.984 "-20 - 300 astetta F1"€107.77
RUBBERFAB G-TH-150-E-1 Termoelementtitiiviste 1-1/2 tuumaa Epdm | AC7MHJ 38R106 G-TH-150-FI-11.377 "EPDM1.984 "-20 - 300 astetta F1.5 "€90.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB G-TH-150-E-2 lämpöparin tiiviste 1-1/2 tuumaa Epdm
€107.77 / yksikkö