Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 42MPSFY-050 Tiivisteen koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Fkm | AE6DAP 5PXZ9

RUBBERFAB 42MPSFY-050 Tiivisteen koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Fkm

Varastossa
Tuote: AE6DAP Malli: 42MPSFY-050Ristiviite: 5PXZ9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
MateriaaliFKM
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-30 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMetalli havaittavissaTemp. alueHinta
RUBBERFAB 42MPE-050 Tiivisteen koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6CZV 5PXY1 42 MPE-050EPDMEi-20 - 300 astetta F€2.66
RUBBERFAB 42MPU-050 Tiiviste Koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Buna | AE6DAE 5PXZ0 42 MPU-050hyväEi-20 - 250 astetta F€2.10
RUBBERFAB 42RXPX-050 Tiiviste Koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Silikoni | AE6DEX 5PYA8 42RXPX-050Platinum silikoniEi-40 - 450 astetta F€2.80
RUBBERFAB 42MPG-050 Tiivisteen koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Ptfe | AE6DFG 5PYC7 42 MPG-050PTFEEi-100 - 500 astetta F€3.24
RUBBERFAB 42MPG-TS-050 Tiiviste Koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Tuf-teräs(r) | AE6DFY 5PYE2 42MPG-TS-050Tuf-teräs (R)Kyllä-350 - 550 astetta F€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 42MPSFY-050 Tiivisteen koko 1/2 tuumaa Tri-clamp Fkm
€5.21 / yksikkö