Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 42MPG-075 Tiivisteen koko 3/4 tuuman Tri-clamp Ptfe | AE6DFH 5PYC8

RUBBERFAB 42MPG-075 Tiivisteen koko 3/4 tuumaa Tri-clamp Ptfe

Varastossa
Tuote: AE6DFH Malli: 42MPG-075Ristiviite: 5PYC8

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€3.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Sisällä Dia.5 / 8 "
MateriaaliPTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.55 / 64 "
Temp. alue-100 - 500 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMetalli havaittavissaDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 42MPE-075 Tiivisteen koko 3/4 tuuman Tri-clamp Epdm | AE6CZW 5PXY2 42 MPE-0750.62 "EPDMEi0.852 "-20 - 300 astetta F€2.52
RUBBERFAB 42MPU-075 Tiivisteen koko 3/4 tuuman Tri-clamp Buna | AE6DAF 5PXZ1 42 MPU-075-hyväEi--20 - 250 astetta F€2.40
RUBBERFAB 42MPSFY-075 Tiivisteen koko 3/4 tuuman Tri-clamp Fkm | AE6DEN 5PYA0 42 MPSFY-075-FKMEi--30 - 400 astetta F€5.36
RUBBERFAB 42RXPX-075 Tiivisteen koko 3/4 tuuman kolmipuristin silikoni | AE6DEY 5PYA9 42RXPX-075-Platinum silikoniEi--40 - 450 astetta F€3.20
RUBBERFAB 42MPG-TS-075 Tiivisteen koko 3/4 tuuman Tri-clamp Tuf-teräs (r) | AE6DFZ 5PYE3 42MPG-TS-075-Tuf-teräs (R)Kyllä--350 - 550 astetta F€7.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 42MPG-075 Tiivisteen koko 3/4 tuumaa Tri-clamp Ptfe
€3.11 / yksikkö