Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40MPUS200-10SS Tiiviste Koko 2 tuumaa Tri-clamp Buna | AE6DGK 5PYJ5

RUBBERFAB 40MPUS200-10SS Tiiviste Koko 2 tuuman Tri-clamp Buna

Varastossa
Tuote: AE6DGK Malli: 40MPUS200-10SSRistiviite: 5PYJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysTRI-kiinnitin
Sisällä Dia.1.874 "
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.2.52 "
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.MateriaaliMetalli havaittavissaDia ulkopuolella.Temp. aluePutken kokoHinta
RUBBERFAB 40MPE-100 Tiivisteen koko 1 tuuman Tri-clamp Epdm | AE6CZX 5PXY3 40 MPE-1000.875 "EPDMEi1.984 "-20 - 300 astetta F1"€1.92
RUBBERFAB 40MPE-150 Tiivisteen koko 1 1/2 tuuman Tri-clamp Epdm | AE6CZY 5PXY4 40 MPE-1501.377 "EPDMEi1.984 "-20 - 300 astetta F1.5 "€1.90
RUBBERFAB 40MPE-200 Tiivisteen koko 2 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6CZZ 5PXY5 40 MPE-2001.874 "EPDMEi2.52 "-20 - 300 astetta F2"€2.06
RUBBERFAB 40MPE-250 Tiivisteen koko 2 1/2 tuuman Tri-clamp Epdm | AE6DAA 5PXY6 40 MPE-2502.374 "EPDMEi3.05 "-20 - 300 astetta F2.5 "€2.51
RUBBERFAB 40MPE-300 Tiivisteen koko 3 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6DAB 5PXY7 40 MPE-3002.878 "EPDMEi3.583 "-20 - 300 astetta F3"€2.82
RUBBERFAB 40MPE-400 Tiivisteen koko 4 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6DAC 5PXY8 40 MPE-4003.843 "EPDMEi4.685 "-20 - 300 astetta F4"€3.32
RUBBERFAB 40MOE-600 Tiivisteen koko 6 tuumaa Tri-clamp Epdm | AE6DAD 5PXY9 40 MOE-600-EPDMEi--20 - 300 astetta F6"€30.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40MPUS200-10SS Tiiviste Koko 2 tuuman Tri-clamp Buna
€43.29 / yksikkö