Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERFAB 40BSB-400 Tiivisteen koko 4 tuumaa viiste istuin Buna | AE6DHB 5PYL0

RUBBERFAB 40BSB-400 Tiivisteen koko 4 tuumaa viiste istuin Buna

Varastossa
Tuote: AE6DHB Malli: 40BSB-400Ristiviite: 5PYL0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiiviste
YhteysViisteistuin
Sisällä Dia.3.7 "
Materiaalihyvä
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4.5 "
Temp. alue-20 - 250 astetta F
Putken koko4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysSisällä Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
RUBBERFAB 40RXPX-400 Tiiviste Koko 4 tuumaa Tri-clamp Silikoni | AE6DFE 5PYC5 40RXPX-400TRI-kiinnitin3.843 "Platinum silikoni4.685 "-40 - 450 astetta F€5.05
RUBBERFAB 40BSF-400 Tiivisteen koko 4 tuumaa viiste istuin Buna | AE6DFX 5PYE1 40BSF-400Viisteistuin3.7 "hyvä4.5 "-20 - 250 astetta F€2.72
RUBBERFAB A80MPU-400 Tiiviste Koko 4 tuumaa Tri-clamp Buna | AE6DGV 5PYK4 A80MPU-400TRI-kiinnitin-hyvä--20 - 250 astetta F€91.22
RUBBERFAB 40IT-400 Tiiviste Koko 4 tuumaa I-line Ptfe | AE6DHH 5PYL6 40IT-400I-Line3.89 "PTFE4.3 "-20 - 250 astetta F€4.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-400 Tiivisteen koko 4 tuumaa viiste istuin Buna
€5.05 / yksikkö