Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 1019B-0404 uros kyynärpää, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEF 0666136

WATTS 1019B-0404 uros kyynärpää, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Varastossa
Tuote: BQ2TEF Malli: 1019B-0404Ristiviite: 0666136

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies kyynärpää
Taivuta kulma90 tutkinto
Kehon viimeistelyMuovi
Rungon materiaalipolypropeeni
Sisääntulon koko1 / 4 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
Max. Työpaine10.3 Bar
Valmistaja Sarja1019B
Min. Lämpötila33 astetta F
Poistoaukon koko1 / 4 "
Pistorasian tyyppiUroslanka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225

Tuotteen yksityiskohdat:

Urospuolinen kyynärpää, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliSisääntulon kokoMax. TyöpaineValmistaja SarjaMin. LämpötilaPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiHinta
WATTS 1019B-0604 uros kyynärpää, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEE 0666138 1019B-0604polypropeeni3 / 8 "10.3 Bar1019B33 astetta F1 / 4 "Uroslanka€37.36
WATTS 1019B-0406 uros kyynärpää, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEJ 0666137 1019B-0406polypropeeni1 / 4 "10.3 Bar1019B33 astetta F3 / 8 "Uroslanka€33.56
WATTS 1019B-0606 uros kyynärpää, 3/8 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEK 0666139 1019B-0606polypropeeni3 / 8 "10.3 Bar1019B33 astetta F3 / 8 "Uroslanka€38.64
WATTS 1019B-0806 uros kyynärpää, 1/2 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEL 0666140 1019B-0806polypropeeni1 / 2 "10.3 Bar1019B33 astetta F3 / 8 "Uroslanka€48.83
WATTS 1019B-0402 uros kyynärpää, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine | BQ2TEN 0666135 1019B-0402polypropeeni1 / 4 "10.3 Bar1019B33 astetta F1 / 8 "Uroslanka€25.47
WATTS LF4719-1412 uros kyynärpää, 3/4 tuuman sisääntulo, 13.8 baarin paine | BR4GQG 0472026 LF4719-1412Lyijytön messinki3 / 4 "200 PSILF471933 astetta F3 / 4 "Uroslanka€22.51
WATTS 3519-1412 uros kyynärpää, 3/4 tuumaa x 3/4 tuumaa, muovia | BR9EXH 0959791 3519-1412-3 / 4 "250 PSI-33 astetta F--€19.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 1019B-0404 uros kyynärpää, 1/4 tuuman sisääntulo, 10.3 baarin paine
€28.43 / yksikkö