Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUB VENTTIILIT 111M00 Luistiventtiili, 3 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EQB

RUB VALVES 111M00 luistiventtiili, 3 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki

Varastossa
Tuote: CF3EQB Malli: 111M00

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiNainen x Nainen
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Koko3"
KiertyyppiBSP
Venttiilin varren tyyppiPakkauslääke

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1857

Tuotteen yksityiskohdat:

RuB 111M00 -luistiventtiili on suunniteltu vesilaitoksiin, teollisuus- ja maatalousasennuksiin nestevirtauksen katkaisemiseksi asentamalla suorakulmainen kiila/portti virtaavan nesteen reitille.

Ominaisuudet:

  • Tässä venttiilissä on vankka, valetusta alumiinista valmistettu käsipyörän kahva, joka takaa vahvan pidon ja korroosionkestävyyden.
  • Siinä on hienoksi valettu hiekkapuhallettu raskas messinkirunko, joka kestää kulutusta ja varmistaa alhaisen paineen pudotuksen.
  • Tämän 3 tuuman luistiventtiilin iskunvapaa kylmätyöpaine on 200 PSI.
  • Se on varustettu PTFE-karan tiivisteellä, joka kestää korkeita lämpötiloja.
  • Tässä RuB 1111M00 -luistiventtiilissä on lisäksi kartiomainen NPT-naaraskierteet lujuuden ja tiiviyden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • GOST-R

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa RuB 111M00 -luistiventtiili?

V. Tämä 3 tuuman luistiventtiili vaatii säännöllistä voitelua ja pulttien kiristämistä kestävyyden ja asianmukaisen toiminnan vuoksi.

K. Mikä on tämän messinkisen luistiventtiilin käyttölämpötila-alue?

A. -4 - 350 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
RUB VENTTIILIT 111B00 Luistiventtiili, 1/4 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EPR 111B001 / 4 "€13.46
RUB VENTTIILIT 111C00 Luistiventtiili, 3/8 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EPT 111C003 / 8 "€13.46
RUB VENTTIILIT 111D00 Luistiventtiili, 1/2 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EPU 111D001 / 2 "€14.92
RUB VENTTIILIT 111E00 Luistiventtiili, 3/4 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EPV 111E003 / 4 "€18.07
RUB VENTTIILIT 111F00 Luistiventtiili, 1 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EPW 111F001"€22.52
RUB VENTTIILIT 111G00 Luistiventtiili, 1-1/4 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EPX 111G001 1/4 lbs.€29.85
RUB VENTTIILIT 111H00 Luistiventtiili, 1-1/2 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki | CF3EPY 111H001 1/2 lbs.€37.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUB VALVES 111M00 luistiventtiili, 3 tuuman BSP-koko, messinki, naaras, käsipyörä, tiivisteholkki
€91.71 / yksikkö