Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOZIP SS355-20 Ss355-20 120 V spiraalisahalaattasarja, 30000 120 rpm Max. Nopeus, 4V AC | CV44PFX 975LXNUMX

ROTOZIP SS355-20 Ss355-20 120 V spiraalisahalaattasarja, 30000 120 rpm Max. Nopeus, XNUMXV AC

Varastossa
Tuote: CV4PFX Malli: SS355-20Ristiviite: 44L975

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalisaha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOZIP SS355-20 Ss355-20 120 V spiraalisahalaattasarja, 30000 120 rpm Max. Nopeus, XNUMXV AC
€149.00 / yksikkö