PÄÄSUODATIN INC. MF0308970 Hydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronin luokitus, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF8CNE HF7778

PÄÄSUODATIN INC.

Tuote: CF8CNE Malli: MF0308970Ristiviite: HF7778 '
€91.94 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Pohjan tunnus1.693 "
Pohja OD2.756 "
Kutista paine145
Halkeilupaine145 PSI
SuodatinmassatMetalliverkko
Suodattimen koko243 neliömetriä Tuumaa
VirtausNurinpäin
VirtaussuuntaNurinpäin
NestetyyppiHH / HL / HM / HV
Tiivistemateriaalihyvä
Korkeus8.89 "
Maks. Käyttölämpötila248 astetta F
mikronia74
Min. Käyttölämpötila-13 astetta F.
Tiivistetyyppihyvä
Top ID1.693 "
Ylin OD2.756 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihto FLEETGUARD HF7778

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPohjan tunnusPohja ODTop IDYlin ODKutista paineHalkeilupaineSuodattimen kokoHinta
MAIN FILTER INC. MF0065854 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF7CCR S4110T74 MF00658549.291.732 "3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0065888 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF7CDK S4111T74 MF006588818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308922 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 9.76 tuuman korkeus | CF8CMA HF7730 MF03089229.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 neliömetriä Tuumaa€138.03
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308963 Hydraulisuodatin, metalliverkko, luokitus 74 mikronia, tiiviste, 9.29 tuuman korkeus | CF8CNA HF7771 MF03089639.29 "1.732 "3.661 "1.732 "3.661 "7373 PSI633 neliömetriä Tuumaa€119.07
Tarjouspyyntö
PÄÄSUODATIN INC. MF0308969 Vaihtosuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, Buna -tiiviste, 8.89 tuuman korkeus | CF8CND HF7777 MF03089698.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 neliömetriä Tuumaa€91.94
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0308978 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 18.5 tuuman korkeus | CF8CNN HF7786 MF030897818.51.732 "3.661 "1.732 "3.661 "---€170.96
Tarjouspyyntö
MAIN FILTER INC. MF0426715 Vaihtohydrauliikkasuodatin, metalliverkko, 74 mikronia, tiiviste, 12.12 tuuman korkeus | CF9VJW G00795 MF042671512.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 neliömetriä Tuumaa€206.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PÄÄSUODATIN INC.
€91.94 / yksikkö