Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-200ST PA Raskas kiinnitysrengas, 2 tuuman ulkohalkaisija, 5 pk | AE3CRA 5CE57

ROTOR CLIP SHR-200ST PA raskas kiinnitysrengas, 2 tuuman ulkohalkaisija, 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE3CRA Malli: SHR-200ST PARistiviite: 5CE57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)2.640 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)2.530 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.060 "
Sopii Groove Dia.1.880 "
Sopii uran leveydelle0.139 "
Akselin halkaisijalle.2"
Ilmainen henkilötodistus1.840 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.003 / -0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.125 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.125 "
Paksuustoleranssi+/- 0.004 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-200ST PA raskas kiinnitysrengas, 2 tuuman ulkohalkaisija, 5 kpl
€27.30 /pakkaus