Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROOTTORIN CLIP SHR-112ST PA Kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 10Pk | AE3CQT 5CE45

ROTOR CLIP SHR-112ST PA -kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE3CQT Malli: SHR-112ST PARistiviite: 5CE45
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
€14.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Laajennettu)1.580 "
Puhdistus Dia. (Julkaistu)1.520 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen0.033 "
Sopii Groove Dia.1.059 "
Sopii uran leveydelle0.103 "
Akselin halkaisijalle.1.125 "
Ilmainen henkilötodistus1.036 "
Ura Dia. Toleranssi+ 0.002 / -0.004 "
Uran leveyden toleranssi+0.005 "
Reikä dia.0.093 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC47-52
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus0.093 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP SHR-112ST PA -kiinnitysrengas, 1-1/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€14.12 /pakkaus