JOHNS MANVILLE 17745 Kanavaeristys 2 tuumaa x 24 tuumaa x 48 tuumaa | AF2ZLR 6ZKL6

JOHNS MANVILLE 17745 Kanavaeristys 2 tuuma x 24 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2ZLR Malli: 17745Ristiviite: 6ZKL6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€99.13 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavien eristys
Noin "R" -arvo9.1
Noin R-kerroin9.1
VäriValkoinen
Tiheys6 lbs.
Takin materiaaliKaikki huoltotakki
Pituus48 "
MateriaaliLasikuitu
Temp. alue-32 - 450 F päällystämätön puoli, -32 - 150 F etupuoli
Paksuus2"
TyyppiOhjauspaneeli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)123.95
Laivan leveys (cm)61.98
HS-koodi7019391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriTiheysTakin materiaaliPaksuusHinta
JOHNS MANVILLE 17615 Kanavieristys 1 tuuma x 24 tuumaa x 48 tuumaa AF2ZLE 6ZKK5 176154.3Hopea3 lbs.Kalvo Scrim Kraft1"€40.06
JOHNS MANVILLE 17635 Kanavieristys 1-1 / 2 tuumaa x 24 tuumaa x 48 tuumaa AF2ZLF 6ZKK6 176356.5Hopea3 lbs.Kalvo Scrim Kraft1.5 "€51.56
JOHNS MANVILLE 17650 Kanavaeristys 2 tuumaa x 24 tuumaa x 48 tuumaa AF2ZLG 6ZKK7 176508.7Hopea3 lbs.Kalvo Scrim Kraft2"€59.72
JOHNS MANVILLE 17585 Kanavaeristys 1 tuuma x 24 tuumaa x 48 tuumaa | AF2ZLH 6ZKK8 175854.3Valkoinen3 lbs.Kaikki huoltotakki1"€46.40
JOHNS MANVILLE 17590 Kanavieristys 1-1 / 2 tuumaa x 24 tuumaa x 48 tuumaa AF2ZLJ 6ZKK9 175906.5Valkoinen3 lbs.Kaikki huoltotakki1.5 "€54.77
JOHNS MANVILLE 17595 Kanavieristys 2 tuumaa x 24 tuumaa x 48 tuumaa AF2ZLK 6ZKL0 175958.7Valkoinen3 lbs.Kaikki huoltotakki2"€66.35
JOHNS MANVILLE 17750 Kanavaeristys 1 tuumaa x 24 tuumaa x 48 tuumaa | AF2ZLL 6ZKL1 177504.5Hopea6 lbs.Kalvo Scrim Kraft1"€55.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNS MANVILLE 17745 Kanavaeristys 2 tuuma x 24 tuumaa x 48 tuumaa
€99.13 / yksikkö